• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Carbide Saebelsaegeblatt LAZER CT Next Generation, Sortiment in Kunststoff-Box, 5 Teile

Artikel-Nr.: LXARCT5SET
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
Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer LXARCT5SET
EAN / GTIN 885911645713
Herstellernummer LXARCT5SET

Beschreibung

Beschreibung:

  • Carbide Saebelsaegeblatt LAZER CT Next Generation, Sortiment in Kunststoff-Box, 5-tlg.
  • Hochleistungs-Säbelsägeblatt mit Carbide Zahnung für Metall
  • Carbide Zahnung - Carbide Segmente (Hartmetall) werden mit der Schneide verschweisst - höhere Haltbarkeit und umfassender Schutz der Zähne vor Ausreissen
  • Schnelle, effiziente Schnitte bei anspruchvollen Anwendungen in Metall
  • Titan-Beschichtung reduziert Reibungswiderstand, leitet effizient Wärme ab und reduziert den Verschleiß, das Blatt bleibt länger scharf
  • Besonders hohe Zahnung erlaubt den effizienten Abtrag von Material beim Sägen und reduziert die Sägedauer
  • Entwickelt für hohe Leistung - jeder Zahn ist präzisionsgeschliffen und ermöglicht das effiziente Schneiden von einer Vielzahl von metallischen Werkstoffen und Produkten, darunter Stahlrohre, Gusseisen oder Edelstahl
  • Bis zu 50x längere Lebensdauer im Vergleich mit Lenox Bi-Metall Säbelsägeblättern
  • Schnelle Schnitte in Materialien mit großem Durchmesser - robustes, großes Blattprofil für aggressive und verlaufsfreie Schnitte und lange Lebensdauer
  • Inhalt: 152 mm 6TPI, 152 mm 8TPI, 152 mm 10TPI, 229 mm 6TPI, 229 mm 8TPI

Inhalt:

1 Stück

Lieferumfang:

  • Carbide Saebelsaegeblatt, Sortiment in Kunststoff-Box, 5-tlg. (Inhalt: 152mm 6TPI, 152mm 8TPI, 152mm 10TPI, 229mm 6TPI, 229mm 8TPI)