Lame de scie à ruban carbure, set de 5 pièces

Réf.: LXARCT5SET
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
Type de produit Lames de scie-sabre

Numéros d’identification et classifications

Référence article LXARCT5SET
EAN / GTIN 885911645713
Réf. fabricant LXARCT5SET

Description

Description:

  • Lames de scie carbure LAZER CT Next Generation, assortiment en boîte plastique, 5 pces.
  • Lame de scie sabre haute performance à denture carbure pour le métal
  • Denture carbure - les segments de carbure (métal dur) sont soudés au tranchant - durabilité accrue et protection complète des dents contre l'arrachement
  • Coupes rapides et efficaces pour les applications exigeantes dans le métal
  • Le revêtement en titane réduit la résistance au frottement, dissipe efficacement la chaleur et réduit l'usure, la lame reste affûtée plus longtemps
  • Une denture particulièrement haute permet d'enlever efficacement le matériau lors du sciage et de réduire la durée de sciage
  • Conçue pour des performances élevées - chaque dent est affûtée avec précision et permet de couper efficacement une grande variété de matériaux et de produits métalliques, dont les tubes en acier, la fonte ou l'acier inoxydable
  • Durée de vie jusqu'à 50 fois plus longue par rapport aux lames de scie sabre Lenox bi-métal
  • Coupes rapides dans les matériaux de grand diamètre - profil de lame robuste et de grande taille pour des coupes agressives et sans bavures et une longue durée de vie
  • Contenu : 152 mm 6TPI, 152 mm 8TPI, 152 mm 10TPI, 229 mm 6TPI, 229 mm 8TPI

Contenu:

1 pièce

Livraison:

  • Lames de scie carbure, assortiment dans une boîte en plastique, 5 pièces (contenu : 152mm 6TPI, 152mm 8TPI, 152mm 10TPI, 229mm 6TPI, 229mm 8TPI)