Slagmoer SHOCKWAVE 1/2″ 36x78 mm

Artikelnummer: L01850 904
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/2
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
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L01850 904
EAN/GTIN 4058546406363
Nummer fabrikant 4932480351
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • SHOCKWAVE™ slagvast staal (chroommolybdeen) is een staal van zeer hoge kwaliteit voor een extra lange levensduur
  • Nauwkeurige pasvorm door 6 klempunten
  • Lang ontwerp voor het aandraaien van lange bouten
  • Gestanste en kleurgecodeerde maten voor gemakkelijke identificatie en duurzaam lasergegraveerd onderdeelnummer
  • Dubbele perforatie en groef voor eenvoudige bevestiging van vergrendelingsaccessoires

Kenmerk:

  • Bedrijfslengte [mm]: 20,0