• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Rázová hlavice SHOCKWAVE 1/2″ 36x78 mm

Artiklové číslo: L01850 904
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/2
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 1/2 palec
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L01850 904
EAN / GTIN 4058546406363
Číslo výrobce 4932480351
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Nárazuvzdorná ocel SHOCKWAVE™ (chrom-molybden) je velmi kvalitní ocel pro mimořádně dlouhou životnost
  • Přesné uchycení díky 6 upínacím bodům
  • Dlouhé provedení pro utahování dlouhých šroubů
  • Děrované a barevně odlišené velikosti pro snadnou identifikaci a trvanlivé laserem vyryté číslo dílu
  • Dvojitá perforace a drážka pro snadné upevnění uzamykacího příslušenství

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 20,0

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku