HOLEX Clever Tap machinetap M16

Artikelnummer: GG1270 M16
Prijs instellen 10 Stuk (20,10 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 376
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M16
Coating ongecoat
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 376
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2 6H
Aansnijdingsvorm B
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 2 mm
Totale lengte L 110 mm
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Schacht-vierkant □ 9 mm
Kerngat-⌀ 14 mm
Schroefdraad-⌀ 16 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de conventionele bewerking
Aantal spaangroeven 4
Gekleurde ring zonder
Serie CleverTap
Aantal snijkanten Z 4
Draaddiepte 32 mm
Inhoud 10
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG1270 M16
EAN/GTIN 4067263090571

Toepassingstabel

Alum.
N
13
Aluminium (kortspanend)
N
13
Staal < 500 N/mm²
P
12
Staal < 750 N/mm²
P
12
Staal < 900 N/mm²
P
6
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Zoals nr. 131265.
Met schilaansnijding.
HOLEX Clever Tap:
Stabiele tap voor conventionele standaardtoepassingen. Hoogwaardig HSS-E snijmateriaal en geometrie voor staalmaterialen. Oppervlak: bronskleurig ontlaten draadprofiel.
ISO 2 6H
HSS-E

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    M Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen