HOLEX Clever Tap gépi menetfúró M16

Cikkszám: GG1270 M16
Ár beállítása 10 Darab (20,10 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 376
  • Menet szabvány: DIN 13

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M16
Bevonat bevonat nélkül
Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 376
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2 6H
Bekezdő alak B
Szár Hengeres szár, h9-cel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 2 mm
Teljes hossz L 110 mm
Szár ⌀ Ds 12 mm
Szár négyszög □ 9 mm
Magfurat ⌀ 14 mm
Menet ⌀ 16 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 4
Színes gyűrű nincs
Sorozat CleverTap
Vágóélek száma Z 4
Menetmélység 32 mm
Tartalom 10
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG1270 M16
EAN / GTIN 4067263090571

Alkalmazási táblázat

Alu
N
13
Alu (rövid forgácsú)
N
13
Acél < 500 N/mm²
P
12
Acél < 750 N/mm²
P
12
Acél < 900 N/mm²
P
6
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Mint a 131265 sz.
Terelőéllel.
HOLEX Clever Tap:
Stabil menetfúró hagyományos standard felhasználáshoz. Kiváló minőségű HSS-E szerszámanyag és geometria acél anyagokhoz. Felület: bronz színre felületkezelt menetprofil.
ISO 2 6H
HSS-E

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    M Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz