Taraud machine HOLEX Clever Tap M16

Réf.: GG1270 M16
Fixer le prix 10 Unité (20,10 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 376
  • Norme de filetage: DIN 13

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M16
Revêtement non revêtu
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E
Norme DIN 376
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2 6H
Entrée B
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe droite
Pas de filetage 2 mm
Longueur totale L 110 mm
⌀ queue Ds 12 mm
Carré corps □ 9 mm
⌀ perçage 14 mm
Filetage ⌀ 16 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l’usinage traditionnel
Nombre de goujures 4
Bague de couleur Sans
Série CleverTap
Nombre de dents Z 4
Profondeur de filetage 32 mm
Contenu 10
Type de produit Tarauds

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG1270 M16
EAN / GTIN 4067263090571

Tableau d’application

Alu.
N
13
Alu (à copeaux courts)
N
13
Acier < 500 N/mm²
P
12
Acier < 750 N/mm²
P
12
Acier < 900 N/mm²
P
6
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Comme 131265.
Affûtage GUN.
HOLEX Clever Tap:
Taraud robuste pour applications standard classiques. Nuance de coupe HSS-E de haute qualité et géométrie pour les aciers. Surface: profil de filet revenu couleur bronze.
ISO 2 6H
HSS-E

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    M Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier