18 Volt / 5 Ah slagmoersleutel op accu (borstelloos) , 1/2″ (buitenvierkant)

Artikelnummer: FCF894P2-QW
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
Producttype Slagschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer FCF894P2-QW
EAN/GTIN 3662424100055
Nummer fabrikant FCF894P2-QW

Omschrijving

Omschrijving:

  • Laatste generatie krachtige 3-traps snoerloze slagmoersleutels (1/2″) met hoog vermogen en sterk koppel
  • Langer gebruik per acculading en langere levensduur dankzij innovatieve borstelloze motortechnologie
  • Rotatie- en klopsnelheid en maximaal koppel elektronisch instelbaar via 2 trappen en dus perfecte controle voor alle toepassingen
  • Extra elektronische regelfase (met dezelfde maximale waarden als in fase 2) minimaliseert het risico van te vast aandraaien van de schroefdraad bij rechtsom draaien of verlaagt de maximale
  • snelheid bij linksom draaien. Zeer hoog koppel van bijna 450 Nm voor extreem zware schroefwerkzaamheden
  • Eenvoudig instelbare schakelelektronica voor nauwkeurig schroefwerk
  • Probleemloos gebruik op lange termijn dankzij de veiligheidselektronica (permanente controle van de accutemperatuur,
  • Robuuste aluminium slagbehuizing maakt een optimale warmte-uitwisseling mogelijk en verhoogt zo de levensduur van het gereedschap
  • Robuuste 1/2″ vierkantaandrijving met kogelarrêtering garandeert een veilige passing van het insteekgereedschap, zelfs in moeilijke schroefsituaties
  • Optimaal gepositioneerde en zeer krachtige LED- lampen voor perfecte zichtbaarheid op de werkplek
  • Perfecte hanteerbaarheid dankzij het uiterst compacte en lichte ontwerp en de ergonomische met rubber beklede grip
  • Gemakkelijk te gebruiken dankzij de robuuste metalen riemclip

Kenmerk:

  • 18,0 volt
  • Stopsnelheid (in 1e trap
  • in 2e trap of in stuurtrap): 0 - 900
  • 2.000 min-1
  • Max. Max. belastingssnelheid 3.100 min-1
  • Max. Koppel (in de 1e trap
  • in de 2e trap of in de stuurtrap): 200
  • 447 Nm
  • Max. Max. losdraaimoment: 813 Nm
  • Gereedschapshouder: ½″ aandrijfvierkant
  • Max. schroefdiameter: M 20
  • . Schroefdiameter: M 20
  • Gewicht (zonder batterij): 1,5 kg
  • Geluidsdrukniveau (LPA): 94 db(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LWA): 105 db(A)
  • K-waarde (geluidsdruk): 3 db(A)
  • Trillingen (voor slagschroeven): 13,5 m/s2
  • K-waarde (trillingen): 4,4 m/s2

Levering:

  • 2 x 5 Ah oplaadbare batterijen (Li-Ion)
  • Snellader
  • Metalen riemclip
  • Dikke doos