• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Schlagschr. (1/2″), 18 V / 5 Ah

Artikel-Nr.: FCF894P2-QW
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuspannung 18 V
Produktart Schlagschrauber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer FCF894P2-QW
EAN / GTIN 3662424100055
Herstellernummer FCF894P2-QW
L-Nummer L60130 10535
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Neueste Generation leistungsstarker 3-Stufen Akku-Schlagschrauber (1/2“) mit hoher Abgabeleistung und starkem Drehmoment
  • Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenloser Motor-Technologie
  • Dreh- und Schlagzahl sowie maximales Drehmoment über 2 Stufen elektronisch einstellbar und damit perfekte Kontrolle bei allen Anwendungen
  • Zusätzliche elektronische Kontrollstufe (mit gleichen Maximalwerten wie in Stufe 2) minimiert im Rechtslauf die Gefahr eines Überdrehen des Gewindes bzw. reduziert im Linkslauf die maximale
  • Sehr hohes Drehmoment von nahezu 450 Nm für extrem schwere Schraubarbeiten
  • Leicht dosierbare Schalterelektronik für präzise Schraubarbeiten
  • Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
  • Robustes Aluminium-Schlagwerkgehäuse ermöglicht optimalen Wärmeaustausch und erhöht somit die Lebensdauer des Gerätes
  • Robuste 1/2“-Außenvierkant-Aufnahme mit Kugelrastung garantiert sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge auch im harten Schraubfall
  • Optimal positionierte und sehr leistungsstarke LED-Leuchten für perfekte Sichtverhältnisse am Arbeitsplatz
  • Perfekte Handhabung durch extrem kompakte und leichte Bauweise sowie ergonomisch gummierte Griffbereiche
  • Problemloser Einsatz durch robusten Gürtelclip aus Metall

Merkmal:

  • 18,0 Volt
  • Leerlaufdrehzahl (in 1. Stufe
  • in 2. Stufe bzw. in Kontrollstufe): 0 - 900
  • 2.000 min-1
  • Max. Lastschlagzahl 3.100 min-1
  • Max. Drehmoment (in 1. Stufe
  • in 2. Stufe bzw. in Kontrollstufe): 200
  • 447 Nm
  • Max. Lösemoment: 813 Nm
  • Werkzeugaufnahme: ½“ Außenvierkant
  • Max. Schraubendurchmesser: M 20
  • Gewicht (ohne Akku): 1,5 kg
  • Schalldruckpegel (LPA): 94 db(A)
  • Schallleistungspegel (LWA): 105 db(A)
  • K-Wert (Schalldruck): 3 db(A)
  • Vibrationen (bei Schlagschrauben): 13,5 m/s2
  • K-Wert (Vibrationen): 4,4 m/s2

Lieferumfang:

  • 2 x 5 Ah-Akkus (Li-Ion)
  • System-Schnellladegerät
  • Metall-Gürtelclip
  • Tough Box