Krachtmeters SAUTER FC 100, Max N 100 N, Aflezing 0,1 N

Artikelnummer: FC 100
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 355,00 / st.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Producttype Krachtmeetgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer FC 100
EAN/GTIN 4045761160866
Nummer fabrikant FC 100
L-nummer L40250 1823
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Capaciteitsaanduiding: Een oplopende lichtband geeft het nog beschikbare weegbereik aan
  • Meten met tolerantiebereik (grenswaardefunctie): bovenste en onderste grenswaarde instelbaar tussen 10 en 100% van [MAX], in trek- en drukrichting. De meetprocedure wordt door een akoestisch en optisch signaal ondersteund
  • USB en interfacekabel als standaard
  • Compacte krachtmeter
  • Selecteerbare eenheden: N, kgf, ozf, lbf
  • Metalen behuizing voor permanent gebruik onder robuuste omgevingsvoorwaarden
  • Geleverd in een robuuste draagkoffer
  • Veiligheid: als het meetbereik met meer dan 110 % wordt overschreden, geeft het toestel een duidelijk akoestisch en optisch signaal af
  • Naar wens: AUTO-OFF-functie of continubedrijf
  • Gegevensinterface RS-232, standaard
  • Peak-Hold-functie voor de registratie van de piekwaarde resp. Track-functie voor de continu weergave van de meetwaarde
  • Intern geheugen voor max. 500 waarden

Kenmerk:

  • Overdrachtssnelheid op pc met maximaal 200 meetwaarden per seconde
  • Overbelastingsbeveiliging: 150% van [Max]
  • Meetnauwkeurigheid: 0,3% von [Max]
  • Accuvoeding intern, standaard, bedrijfsduur max 20 h zonder achtergrondverlichting, oplaadtijd ca. 4 h
  • Totale afmetingen max. B×D×H 145×73×34 mm
  • Nettogewicht ca. 0,95 kg
  • Schroefdraad: M6