{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Durée de fonctionnement | 20 h | |
| Durée de charge par batterie | 4 h | |
| Emballage | coffret/valise | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie | |
| Raccord fileté | M6 | |
| Affichage | mode numérique | |
| Interface | interface USB | |
| Précision | 0,3 % | |
| Protection de surcharge | 150 % | |
| Résolution | 0,1 N | |
| Mémoire des valeurs mesurées | 500 | |
| Unité de graduation | N | |
| Valeur mesurée max. | 100 N | |
| Essais de force | force de traction | |
| Matériau boîtier | métal | |
| Fréquence de mesure interne | 1 000 Hz | |
| Etalonnable | oui | |
| Type de produit | appareil de mesure de la force | |
| Largeur | 145 mm | |
| Hauteur | 34 mm | |
| Poids total | 0,95 kg |
| Référence article | FC 100 | |
| EAN / GTIN | 4045761160866 | |
| Réf. fabricant | FC 100 | |
| Article hors catalogue | L40250 1823 | |
| Fabricant/personne responsable | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |