• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitales Kraftmessgerät (intern) FC 100, Max N 100 N, Ablesbarkeit 0,1 N

Artikel-Nr.: FC 100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 355,00 € /Stk.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Betriebsdauer 20 h
Ladezeit je Akku 4 h
Verpackung Koffer
Energieversorgung Akkubetrieben
Gewinde Anschluss M6
Anzeige digital
Schnittstelle USB-Schnittstelle
Genauigkeit 0,3 %
Überlastschutz 150 %
Auflösung 0,1 N
Messwertspeicher 500
Skaleneinheit N
Messwert max. 100 N
Kraftprüfungen Zugkraft
Material Gehäuse Metall
Messfrequenz intern 1 000 Hz
Kalibrierbar ja
Produktart Kraftmessgerät
Breite 145 mm
Höhe 34 mm
Gewicht gesamt 0,95 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer FC 100
EAN / GTIN 4045761160866
Herstellernummer FC 100
L-Nummer L40250 1823
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung
  • Metallgehäuse für dauerhafte Anwendung in robusten Umgebungsbedinungen
  • Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Messbereich an
  • USB- und Schnittstellenkabel serienmäßig
  • Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige
  • Sicherheit: Bei Überschreitung von Belastungen über 110 % des Messbereichs gibt das Gerät deutliche akustische und optische Signale ab
  • Interner Datenspeicher für bis zu 500 Messwerte
  • Wählbare Einheiten: N, kgf, ozf, lbf
  • Datenschnittstelle RS-232 serienmäßig, nur für die Verbindung zum Drucker
  • Messen mit Toleranzbereich (Grenzwertfunktion): Oberer und unterer Grenzwert einstellbar, zwischen 10 und 100 % von [MAX], in Zug- und Druckrichtung. Der Messvorgang wird durch ein akustisches und optisches Signal unterstützt
  • Lieferung im robusten Tragekoffer

Merkmal:

  • Überlastschutz: 150% von [Max]
  • Gesamtabmessungen B×T×H 145×73×34 mm
  • Gewinde: M6
  • Übertragungsrate an PC mit bis zu 200 Messwerte pro Sekunde
  • Nettogewicht ca. 0,95 kg
  • Akkubetrieb intern, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 20 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 4 h
  • Messgenauigkeit: 0,3% von [Max]