Schoolweegschaal EMB 200-3, Weegbereik 200 g, afleesbaarheid 0,001 g

Artikelnummer: EMB 200-3
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Precisieweegschaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer EMB 200-3
EAN/GTIN 4045761111370
Nummer fabrikant EMB 200-3
L-nummer L40250 357
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Eenvoudige en comfortabele 2-toetsbediening
  • Bijweegfunctie vergemakkelijkt recepteren
  • Bijzonder vlakke constructie
  • Startklaar: inclusief batterijen
  • Rondlopende windbescherming standaard, weegruimte ⌀×H 96x35 mm
  • Haak voor weging onder het weegplateau standaard
  • Tip: met de optionele hulpset voor de dichtheidsbepaling KERN YDB-04 ook geschikt voor scholen en leerbedrijven

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm, cijferhoogte 15 mm
  • Afmetingen weegoppervlak, kunststof: ⌀ 82 mm
  • Materiaal weegoppervlak: Kunststof, met geleidende lak
  • Nettogewicht ca. 0,85 kg
  • Inclusief batterijen, 9 V Block
  • Toegestane omgevingstemperatuur 5 °C / 35 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan