Échelles scolaires EMB 200-3, Portée 200 g, Lecture 0,001 g

Réf.: EMB 200-3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Balances de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article EMB 200-3
EAN / GTIN 4045761111370
Réf. fabricant EMB 200-3
Article hors catalogue L40250 357

Description

Description:

  • Utilisation aisée et pratique à 2 touches
  • Fonction d'addition de pesée simplifie les mélanges
  • Construction particulièrement plate
  • Prête à l'emploi: Piles incluses
  • Chambre de protection ronde en série, espace de pesée ⌀×H 96x35 mm
  • Crochet pour pesage de charges suspendues en série
  • Conseil: Avec le kit auxiliaire en option pour la détermination de la densité, le KERN YDB-04 est également bien adapté pour une utilisation scolaire et pour l’enseignement

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD, hauteur de chiffres 15 mm
  • Dimensions de la surface de pesée, plastique: ⌀ 82 mm
  • Matériel plateau: plastique, peinture antistatique
  • Poids net env. 0,85 kg
  • Piles incluses, 9 V bloc
  • Température ambiante tolérée 5 °C / 35 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires