Goudsmidschaar D75-1

Artikelnummer: D75-1
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
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer D75-1
EAN/GTIN 4010220001974
Nummer fabrikant D75-1
L-nummer L80080 89

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met handvatlussen
  • Volledig vernikkeld

Kenmerk:

  • Uitvoering: Gebogen snijkanten
  • Totale lengte: 175 mm
  • Totale lengte: 7″
  • Materiaal / oppervlak:
    • Afsnijdende delen van gesmeed staal, vernikkeld
    • Bevestigingsmiddelen van staal, vernikkeld
  • Snijlengte: 1 5/16″
  • Snijlengte: 33 mm

Toepassing:

  • Metaalbouw
  • Goudsmidswerkzaamheden
  • Zeer precies knippen

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Handscharen mogen alleen worden gebruikt voor dunne snijden-platen van zachte metalen of staal. Ze zijn niet geschikt voor het snijden van ronde en vierkante metalen vormen zoals draad.
    • Snijgereedschappen mogen alleen met de hand worden gebruikt zonder extra hulpmiddel.
    • Draag veiligheidsbril en handschoenen tijdens het werk kunnen snijdelen werknemers en omstanders verwonden.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Koppel bij werkzaamheden aan elektrische apparatuur de stroombron los. Anders kan er een elektrische schok optreden.
    • Leid de snijrichting van scharen en messen altijd van het lichaam af.
    • Plaats de snijgereedschappen altijd op een duidelijk zichtbare plaats met de snijkanten gesloten. Het handvat wijst naar jou!
    • Sla snijgereedschappen apart op! Het is gemakkelijk voor het snijden en uw vingers!
    • Snijgereedschappen moeten regelmatig worden geslepen! Bij botte snijgereedschappen is het risico op letsel groter en moet meer kracht worden uitgeoefend voor dezelfde snijprestaties.
  • Onderhoudsinstructies:
    • Verwijder meestal vuil
    • Smeer de boutverbinding aan de binnenkant van het blad regelmatig met olie