Zlatnické nůžky D75-1

Artiklové číslo: D75-1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Univerzální nůžky
Tvar břitu zahnuté
Materiál chromvanadiová ocel
Celková délka 175 mm
Délka břitu, řezné hrany 33 mm
Třída jakosti Žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Stříbrná
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Povrch niklované
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo D75-1
EAN / GTIN 4010220001974
Číslo výrobce D75-1
L-číslo L80080 89
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Popis:

  • S očky na rukojeti
  • kompletně poniklované

Charakteristika:

  • Provedení: Zakřivené řezné hrany
  • Celková délka: 175 mm
  • Celková délka: 7″
  • Materiál / povrch:
    • Střižné díly z kované oceli, poniklované
    • Spojovací prvky z oceli, poniklované
  • Délka řezu: 1 5/16″
  • Délka řezu: 33 mm

Použití:

  • Kovovýroba
  • Zlatnické práce
  • Řezání s vysokou přesností

Poznámka:

  • Varování před nebezpečím:
    • Ruční nůžky se smí používat pouze pro řezání tenkých plechů z měkkého kovu nebo oceli. Nejsou vhodné pro řezání kulatých a čtvercových kovových tvarů, jako je drát.
    • Řezné nástroje lze používat pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Při práci noste bezpečnostní brýle a rukavice; řezané díly mohou zranit pracovníky a osoby, které stojí v blízkosti.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Při práci na elektrickém zařízení odpojte zdroj napájení. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.
    • Vždy veďte směr řezání nůžek a nožů od těla.
    • Řezací nástroje vždy umístěte na jasně viditelné místo se zavřenými řeznými hranami. Klika na vás ukazuje!
    • Řezací nástroje skladujte odděleně! Je to snadné na řezání a prsty!
    • Řezné nástroje je třeba pravidelně brousit! U tupých řezných nástrojů je riziko zranění větší a pro stejný řezný výkon je třeba použít větší sílu.
  • Pokyny pro péči:
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Pravidelně naolejujte šroubové spojení na vnitřní straně kotouče