Ékszerész olló D75-1

Cikkszám: D75-1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Termék fajtája Olló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám D75-1
EAN / GTIN 4010220001974
Gyártó száma D75-1
L-szám L80080 89
Gyártó/felelős személy BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Leírás

Leírás:

  • Fogantyúszemekkel
  • Teljesen nikkelezett

Jellemző:

  • Változat: Ívelt vágóélek
  • Teljes hossz: 175 mm
  • Teljes hossz: 7”
  • Anyag / felület:
    • Kovácsolt acélból készült nyíróalkatrészek, nikkelezett
    • Acél kötőelemek, nikkelezett
  • Vágási hossz: 1 5/16”
  • Vágási hossz: 33 mm

Felhasználás:

  • Fémipar
  • Arany ötvösmunkák
  • Nagy pontosságú vágás

Figyelem:

  • Veszélyre figyelmeztető jelzések:
    • A kézi ollót csak puha fémből vagy acélból készült vékony lemezek vágására szabad használni. Nem alkalmasak kerek és négyzet alakú formák, például huzal vágására.
    • A forgácsolószerszámokat csak kézzel, további segédeszközök nélkül szabad használni.
    • Viseljen védőszemüveg és kesztyűk, amikor dolgozik, a vágott alkatrészek károsíthatják a munkavállalókat és a közelben tartózkodókat.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Elektromos berendezésen végzett munka közben válassza le az áramforrást. Ellenkező esetben áramütés következhet be.
    • Mindig vezesse el az ollók és kések vágási irányát a testtől.
    • A vágószerszámokat mindig jól látható helyre helyezze, a vágóélek zárva vannak. A fogantyú rád mutat!
    • Tárolja a vágószerszámokat külön! Könnyű a vágásra és az ujjaidra!
    • A vágószerszámokat rendszeresen élesíteni kell! Tompa vágószerszámok esetén nagyobb a sérülés kockázata, és nagyobb erőt kell alkalmazni ugyanazon vágási teljesítmény érdekében.
  • Kezelési utasítások:
    • Általában távolítsa el a szennyeződéseket
    • Rendszeresen olajozza meg a csavar csatlakozását a penge belsejében