W-WD.10.55.ABS50 CILINDERSCHACHT-OPNAME WELDON

Artikelnummer: A32 40030
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Inwendige koeling ja
Koelsmeermiddel ja
Serie W-WD
Artikelomschrijving producent W-WD.10.55.ABS50; ZYLINDERSCHAFTAUFNAHME WELDON
Interfaces positie aan machinezijde; aan werkstukzijde
Opnametype Cilinderschacht
Opnamevorm gladde schacht
Opname-uitvoering metrisch
Opnamegrootte, metrisch 10 mm
Opnametype boring (binnenopname)
Schachtdiameter 10 mm
Schachtlengte 55 mm
Interface aan machinezijde ADB
Spandiameter min. 10 mm
Spandiameter max. 10 mm
Met koelkanaalboring ja
Aansluiting scheidingspunt 1; scheidingspunt 2
Producttype weldonhouder
Totale lengte 55 mm
Inwendige koeling mogelijk ja
Materiaal staal
Inhoud 1 st.

Identificatie en classificatie

Artikelnummer A32 40030
EAN/GTIN 4047109043503
Nummer fabrikant 8422101097
L-nummer L20070 7
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Omschrijving

Omschrijving:

KOMET W-WD.10.55.ABS50 CILINDERSCHACHT-OPNAME WELDON

Tip:

Ceratizit-Artikel nummer: 84 221 01097