{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | W-WD | |
| Označení výrobce | W-WD.10.55.ABS50; ZYLINDERSCHAFTAUFNAHME WELDON | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 10 mm | |
| Typ upínače | Otvor (vnitřní upínač) | |
| Průměr stopky | 10 mm | |
| Délka stopky | 55 mm | |
| Rozhraní na straně stroje | ADB | |
| Upínací průměr min. | 10 mm | |
| Upínací průměr max. | 10 mm | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Upínací trn | |
| Celková délka | 55 mm | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Materiál | ocel | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | A32 40030 | |
| EAN / GTIN | 4047109043503 | |
| Číslo výrobce | 8422101097 | |
| L-číslo | L20070 7 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |