W-WD.10.55.ABS50 MANDRIN POUR QUEUES WELDON

Réf.: A32 40030
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Arrosage interne oui
Lubrifiant oui
Série W-WD
Référence fabricant W-WD.10.55.ABS50; ZYLINDERSCHAFTAUFNAHME WELDON
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 10 mm
Type d’attachement alésage (logement intérieur)
Diamètre de queue 10 mm
Longueur de queue 55 mm
Interface côté machine ADB
Diamètre de serrage min. 10 mm
Diamètre de serrage max. 10 mm
Avec arrosage oui
Interface interface 1; interface 2
Type de produit mandrins porte-fraises Weldon
Longueur totale 55 mm
Possibilité d’arrosage interne oui
Matériau acier
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article A32 40030
EAN / GTIN 4047109043503
Réf. fabricant 8422101097
Article hors catalogue L20070 7
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Description:

KOMET W-WD.10.55.ABS50 MANDRIN POUR QUEUES WELDON

Remarque(s):

Ceratizit-Numéro d'article: 84 221 01097