Zijwand meerdelig 2500 mm

Artikelnummer: 993260 2500
Prijs instellen 2 Stuk (218,00 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 2.375 mm
Breedte 1.321 mm
Diepte 2 mm
Geschikt voor stelling hoogte 2.500 mm
Geschikt voor stelling diepte 1.370 mm
Toepassingsgebied Zwaarlaststelling
Producttype Zijwand

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 993260 2500
EAN/GTIN 4045197522030

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstalen zijwand bestaande uit boven elkaar te bevestigen panelen. Levering compleet met bevestigingsmateriaal.

Toepassing:

om een stelling aan de zijkant af te dekken (kan niet tussen twee stellingvelden worden ingebouwd).
Voor het afdekken van een compleet stellingveld links en rechts moeten 2 zijwanden (5-delig) worden besteld.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.