{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 2 375 mm | |
Leveys | 1 321 mm | |
Syvyys | 2 mm | |
Sopii hyllykkökorkeudelle | 2 500 mm | |
sopii hyllysyvyydelle | 1 370 mm | |
Käyttöalue | Hylly raskaille tavaroille | |
Tuotetyyppi | Sivuseinä |
Tuotekoodi | 993260 2500 | |
EAN / GTIN | 4045197522030 |