Vícedílná boční stěna, Užitná hloubka 1 350 mm, Vhodné pro výšku regálu: 2500mm

Artiklové číslo: 993260 2500
Nastavit cenu 2 kusy (CZK 5316,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro výšku regálu (mm) Nastavit cenu 2 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Popsaná část Celá položka
Tloušťka materiálu 2 mm
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Materiál Ocelový plech
Barva Šedá
Obsah 1 ks
Délka nastavitelná ne
Délka 1 321 mm
Výška 2 375 mm
Hloubka 1 350 mm
S výřezem ne
S perforovanou stěnou ne
Montáž provedená zákazníkem ano
Montážní materiál obsažen v rozsahu dodávky ano
Vhodné pro regál
Délka 1 370 mm
Výška 2 500 mm
Druh produktu Obložení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 993260 2500
EAN / GTIN 4045197522030
Číslo výrobce 993260 2500
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Boční stěna z ocelového plechu je provedena z plechů, které se upevňují na sebe. Dodává se kompletně s upevňovacím materiálem.

Použití:

Pro boční zakrytí regálu (nelze instalovat mezi dvě regálová pole).
Pro zakrytí celého regálového pole na levé a pravé straně, je nutné objednat 2 kusy bočních stěn (5dílné).

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Warning:

Stanovené použití
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Pro průmyslové použití.
  • Dodržujte maximální nosnosti.
  • Upevnění regál k podlaze.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Skříň, zásuvky a police nepřetěžujte.
  • Předměty neodkládejte trhavě.
  • Nesedejte si a nestoupejte na police.