Panel lateral de varias piezas, Profundidad útil 1350 mm, Adecuado para altura estantería: 2500mm

Número de artículo: 993260 2500
Establecer precio 2 unidades (240,85 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuado para altura estantería (mm) Establecer precio 2 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035
Pieza descrita Artículo completo
Grosor material 2 mm
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Color, gris Gris luminoso
Material Chapa de acero
Color gris
Contenido 1 ud.
Longitud ajustable no
Longitud 1.321 mm
Altura 2.375 mm
Profundidad 1.350 mm
Con recorte no
Con pared perforada no
Montaje por el cliente
Material de montaje incluido en el suministro
Aptitud para estantería
Longitud 1.370 mm
Altura 2.500 mm
Tipo de producto Revestimiento

Identificación y clasificación

Número de artículo 993260 2500
EAN / GTIN 4045197522030
Número del fabricante 993260 2500
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Pared lateral de chapa de acero con chapas que se fijan una sobre otra. Se suministran completas con material de fijación.

Aplicación:

Para cubrir lateralmente una estantería (no se puede incorporar entre dos módulos de estantería).
Para cubrir un módulo completo de estantería por la izquierda y por la derecha se han de pedir 2 unidades de paredes laterales (de 5 piezas).

Lacado:

Gris claro RAL 7035 por recubrimiento de polvo.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • Para el uso industrial.
  • Tener en cuenta las capacidades de carga máximas.
  • Anclar la estantería al suelo.

Utilización indebida
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No sobrecargar el armario, los cajones ni el estante.
  • No depositar los objetos de golpe.
  • No sentarse o colocarse en los estantes.