Schroevendraaier voor kruiskopschroeven Phillips® geïsoleerde meercomponenten-greep, VDE-getest gebruineerd 270 mm

Artikelnummer: 98 24 03
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 98 24 03
EAN/GTIN 4003773026464
Nummer fabrikant 98 24 03
L-nummer L70010 611

Omschrijving

Omschrijving:

  • ergonomisch geoptimaliseerde 2-componenten handgreep voor een moeiteloze en handvriendelijke krachtoverbrenging
  • rolbeperkende handgreepvorm

Kenmerk:

  • Grootte: PH3
  • Steellengte 150mm
  • Handvatlengte: 120 mm
  • Lemmet-Ø: 8,0mm
  • lengte ongeïsoleerd blad: 18 mm
  • VDE-getest: ja
  • gebruineerd
  • isolerende meercomponentenhandgreep, VDE-getest

Norm:

IEC 60900