• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips® isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 270 mm

Artikel-Nr.: 98 24 03
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 98 24 03
EAN / GTIN 4003773026464
Herstellernummer 98 24 03
L-Nummer L70010 611

Beschreibung

Beschreibung:

  • ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung
  • rollhemmende Griffform

Merkmal:

  • Größe: PH3
  • Klingenlänge: 150mm
  • Grifflänge: 120mm
  • Klingen-Ø: 8,0mm
  • unisolierte Klingenlänge: 18mm
  • VDE-geprüft: ja
  • brüniert
  • isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft

Norm:

IEC 60900