Šroubovák na šrouby s křížovou drážkou Phillips® izolovaná vícesložková rukojeť, certifikace VDE brunýrované 270 mm

Artiklové číslo: 98 24 03
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 98 24 03
EAN / GTIN 4003773026464
Číslo výrobce 98 24 03
L-číslo L70010 611

Popis

Popis:

  • ergonomicky optimalizovaná dvousložková rukojeť pro nízkou únavu a přenos síly šetrný k rukám
  • tvar rukojeti zabraňující přetáčení

Charakteristika:

  • Velikost: PH3
  • Délka čepele: 150 mm
  • Délka rukojeti: 120 mm
  • Ø čepele: 8,0 mm
  • délka neizolovaného ostří: 18 mm
  • Testováno VDE: ano
  • černěné
  • izolační vícesložková rukojeť, testováno VDE

Norma:

IEC 60900