Markeringsband, Type: EPAOUT

Artikelnummer: 972860 EPAOUT
Prijs per 1 Stuk (2,36 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type EPAOUT
Lengte 15 m
Breedte 70 mm
Kleur rood / zwart
Producttype Markeringsband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 972860 EPAOUT
EAN/GTIN 4057989073576
Nummer fabrikant C-213 075
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Omschrijving

Uitvoering:

Bedrukt met ESD-logo, zelfklevend, slijtvast. Achterzijde bedrukt, daardoor bestand tegen schoonmaakmiddelen en slijtage. Rolbreedte: 70 mm. Rollengte: 15 m.
‘U verlaat de EPA’. Kleur: rood/zwart.