Fita de marcação, Tipo: EPAOUT

N.º do artigo: 972860 EPAOUT
Preço por 1 Peça (2,72 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante Markierungsband, Typ: EPAOUT
Zona de proteção ESD (EPA) sim
Cor rojo; negro
Número de fitas adesivas 1 un.
Índice Peça única
Tipo de produto fitas adesivas
Tipo de fita adesiva de um lado
Material de suporte película de plástico
Âmbito pisos lisos; Área interior
Aplicação marcar
Propriedades para escrita; resistente à abrasão; à prova de água
Comprimento 15 m
Largura 70 mm

Identificação e classificação

Número do artigo 972860 EPAOUT
EAN/GTIN 4057989073576
Número do fabricante C-213 075
Fabricante/responsável BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de

Descrição

Versão:

Impressa com logótipo ESD, autocolante, resistente a tráfego pedonal. Impressa na parte de trás e, assim, resistente a produtos de limpeza e à abrasão. Largura do rolo: 70 mm. Comprimento do rolo: 15 m.
“Sie verlassen die EPA” (a sair da EPA). Cor: vermelho/preto.