Žymėjimo juosta, Tipas: EPAOUT

Prekės Nr.: 972860 EPAOUT
Kaina už vieną 1 vnt. (2,83 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Markierungsband, Typ: EPAOUT
ESD apsaugos zona (EPA) taip
Spalva raudona; juoda
Lipnios juostos rulonų kiekis 1 vnt.
Turinys Vienas gabalas
Produkto rūšis lipni juosta
Lipnios juostos rūšis vienpus.
Paskirtis žymėjimas
Savybės atspar. dilimui
Ilgis L 15 m
Plotis B 70 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 972860 EPAOUT
EAN / GTIN 4057989073576
Gamintojo numeris C-213 075
Gamintojas / atsakingas asmuo BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Germany, www.bjz.de

Aprašymas

Modelis:

Su ESD logotipu, lipni, ant jos galima lipti. Užrašas kitoje pusėje, todėl nenusivalo ir nenusitrina. Ritinio plotis: 70 mm. Ritinio ilgis: 15 m.
”Jūs paliekate EPA”. Spalva: raudona / juoda.