Zelfinstellende krimptang voor adereindhulzen met zij-invoering met meer-componentengrepen verchroomd 180 mm

Artikelnummer: 97 55 04
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krimptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 97 55 04
EAN/GTIN 4003773084853
Nummer fabrikant 97 55 04
L-nummer L70010 2033

Omschrijving

Omschrijving:

  • lagere greepbreedte
  • voor het krimpen van adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 + 4
  • zelfinstellende aanpassing aan de gewenste hulsgrootte
  • constante hoge krimpkwaliteit dankzij positieve vergrendeling (kan worden ontgrendeld)
  • Krimpdruk wordt in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd)
  • Krachtversterking via kniehefboom voor werken met weinig vermoeidheid
  • hoog gebruiksgemak door handig ontwerp en laag gewicht
  • Vierkante krimp ook voor adereindhulzen tot 16 mm²
  • Vierkante persing voor optimale contactoppervlakken in de klemverbinding
  • speciaal geschikt voor alle adereindhulzen tot 2 x 4 mm² of 2 x AWG 12

Kenmerk:

  • Toepassing: Adereindhulzen
  • Capaciteit vierkante millimeter: 0,08 - 10 / 16mm²
  • Aantal nesten: 1
  • AWG: 28 - 6
  • verchroomd
  • met meercomponenten-bekleding