Alicate autoajustable para crimpar punteras huecas de acceso lateral con fundas multicomponentes cromado 180 mm

Número de artículo: 97 55 04
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicate de engarce

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 97 55 04
EAN / GTIN 4003773084853
Número del fabricante 97 55 04
Número L L70010 2033

Descripción

Descripción:

  • anchura de agarre inferior
  • para prensar terminales de cable según DIN 46228 parte 1 + 4
  • ajuste automático al tamaño de virola deseado
  • alta calidad de prensado gracias al bloqueo positivo (desbloqueable)
  • La presión de prensado se ajusta con precisión (calibrado) en la fábrica
  • Amplificación de la fuerza mediante la palanca de rodilla para un trabajo de baja fatiga
  • gran facilidad de uso gracias a su práctico diseño y bajo peso
  • Engaste cuadrado también para terminales de cable de hasta 16 mm²
  • Prensado cuadrado para superficies de contacto óptimas en la conexión de la abrazadera
  • especialmente adecuado para todos los casquillos dobles de hasta 2 x 4 mm² o 2 x AWG 12

Característica:

  • Aplicación: terminales de cable
  • Capacidad milímetro cuadrado: 0,08 - 10 / 16mm²
  • Número de nidos: 1
  • AWG: 28 - 6
  • cromado
  • Con forros de varios componentes