Krimptang voor miniatuurstekkers parallelle verkrimping om stekkers van de reeks Mini-Fit® van Molex LLC te krimpen met meer-componentengrepen gebruineerd 190 mm

Artikelnummer: 97 54 26
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krimptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 97 54 26
EAN/GTIN 4003773079866
Nummer fabrikant 97 54 26
L-nummer L70010 1546

Omschrijving

Omschrijving:

  • parallelle krimpgeleiding om te voldoen aan de bijzonder hoge eisen van kleine connectoren
  • Constante hoge krimpkwaliteit dankzij precisie-inzetstukken en positieve vergrendeling (ontgrendelbaar)
  • Krimpdruk wordt in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd)
  • Krachtversterking via kniehefboom voor werken met weinig vermoeidheid
  • Krimptang voor andere miniatuurconnectoren zoals HD 22
  • Modu IV
  • Micro-timer
  • ... op aanvraag
  • Crimp insert is niet verwisselbaar

Kenmerk:

  • Toepassing: Voor het krimpen van connectoren uit de Mini-Fit®-serie van Molex LLC
  • Aantal nesten: 3
  • AWG: 16 / 18 / 20 - 24
  • gebruineerd
  • met meercomponenten-bekleding