Pince à sertir pour micro-connecteurs sertissage parallèle pour le sertissage de connecteurs de la gamme Mini-Fit® de Molex LLC avec gaines bi-matière brunie 190 mm

Réf.: 97 54 26
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince à sertir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 97 54 26
EAN / GTIN 4003773079866
Réf. fabricant 97 54 26
Article hors catalogue L70010 1546

Description

Description:

  • mouvement de sertissage parallèle, pour répondre aux exigences particulièrement strictes des micro-connecteurs
  • Qualité de sertissage toujours élevée grâce aux matrices de précision et au mécanisme de blocage forcé (déverrouillable)
  • pression de sertissage réglée avec précision en usine (étalonnée)
  • force amplifiée grâce à la démultiplication par genouillère pour un travail moins fatiguant
  • pinces à sertir pour autres connecteurs miniatures, tels que HD 22, Modu IV, Micro Timer, etc. disponibles sur demande
  • Matrice de sertissage n'est pas interchangeable

Caractéristique(s):

  • Application : Pour le sertissage des connecteurs de la série Mini-Fit® de Molex LLC
  • Nombre de nids : 3
  • AWG : 16 / 18 / 20 - 24
  • bruni
  • Avec étuis multicomposants