• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Alicate para crimpar mini-conectores crimpado en paralelo para crimpar terminales de la serie Mini-Fit® de Molex LLC con fundas multicomponentes bruñido 190 mm

Número de artículo: 97 54 26
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicate de engarce

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 97 54 26
EAN / GTIN 4003773079866
Número del fabricante 97 54 26
Número L L70010 1546

Descripción

Descripción:

  • guía de matriz de crimpado paralela para satisfacer los requisitos especialmente exigentes de los conectores pequeños
  • Alta calidad de crimpado gracias a los insertos de precisión y al bloqueo positivo (desbloqueable)
  • La presión de prensado se ajusta con precisión (calibrado) en la fábrica
  • Amplificación de la fuerza mediante la palanca de rodilla para un trabajo de baja fatiga
  • Alicates para prensar otros conectores en miniatura como el HD 22
  • Modu IV
  • Microtemporizador
  • ... a petición
  • El inserto de engarce no es intercambiable

Característica:

  • Aplicación: Para crimpar conectores de la serie Mini-Fit® de Molex LLC
  • Número de nidos: 3
  • AWG: 16 / 18 / 20 - 24
  • pavonado
  • Con forros de varios componentes