TCS inzetstuk TCS 8 821/21 21st

Artikelnummer: 96830271
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
Artikelnummer 96830271
EAN/GTIN 4018754335626
Nummer fabrikant 96830271
L-nummer L60010 7467

Omschrijving

Omschrijving:

Inhoud, 21-delig:
  • 1 schroevendraaierset nr. 900/6 T: 6-delig
  • 1 sleutelbestand set nr. 12800: 6-delig
  • 1 platte vijl nr. 12036: 260 mm
  • 1 afdichtschraper nr. 12718
    • 1 Universeel mes nr. 12965
      • 1 draadborstel nr. 12377
        • 1 staalschaal nr. 13110
          • 1 metalen zaagboog nr. 12050
            • 1 tekennaald nr. 12322
              • 1 draadschaar nr. 13148 1 precisievoelermaten nr.
                • 11095/20

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 21
  • Verdeling lade: 3/3
  • Hoogte mm (h): 50 mm
  • Lengte [mm): 540 mm
  • Breedte mm (b): 350 mm