• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TCS-Einlage TCS 8 821/21 21tlg

Artikel-Nr.: 96830271
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
Artikelnummer 96830271
EAN / GTIN 4018754335626
Herstellernummer 96830271
L-Nummer L60010 7467

Beschreibung

Beschreibung:

Inhalt, 21-teilig:
  • 1 Schraubenausdreher-Satz Nr. 900/6 T: 6-teilig
  • 1 Schlüsselfeilen-Satz Nr. 12800: 6-teilig
  • 1 Flachfeile Nr. 12036: 260 mm
  • 1 Dichtungsschaber Nr. 12718
    • 1 Universalmesser Nr. 12965
      • 1 Drahtbürste Nr. 12377
        • 1 Stahlmaßstab Nr. 13110
          • 1 Metallsägebogen Nr. 12050
            • 1 Reissnadel Nr. 12322
              • 1 Drahtschere Nr. 13148
                • 1 Präzisions-Fühlerlehren Nr. 11095/20

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 21
  • Schubladeneinteilung: 3/3
  • Höhe mm (h): 50 mm
  • Länge mm (L): 540 mm
  • Breite mm (b): 350 mm