Garniture TCS 8 821/21 21 pièces

Réf.: 96830271
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
Référence article 96830271
EAN / GTIN 4018754335626
Réf. fabricant 96830271
Article hors catalogue L60010 7467

Description

Description:

Contenu, 21 parties :
  • 1 jeu de tournevis N° 900/6 T: 6 pièces
  • Jeu de limes à 1 clés n° 12800: 6 pièces
  • 1 lime plate n° 12036: 260 mm
  • 1 racloir d'étanchéité N° 12718
    • 1 couteau universel N° 12965
      • 1 brosse métallique N° 12377
        • 1 échelle en acier N° 13110
          • 1 Arc de scie à métaux N° 12050
            • 1 aiguille à dessin N° 12322 1 cisailles à
              • fil N° 13148 1 jauges d'épaisseur de précision N°
                • 11095/20

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 21
  • Répartition des tiroirs: 3/3
  • Hauteur mm (h): 50 mm
  • Longueur mm (L): 540 mm
  • Largeur mm (b): 350 mm