Zit-/stahulp, integraalschuim, met wielen, laag

Artikelnummer: 965070
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
143 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Belastbaarheid stoel: 120

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Belastbaarheid stoel 120 kg
Rugleuning hoogte 120 mm
Hoogteverstelling type Ringbediening
Hoogteverstelling uitvoering Gasveer
Hoogteverstelling bereik 470 mm - 630 mm
Verstelbare kanteling van zitting nee
Belastbaarheid 120 kg
Materiaal zitting Integraalschuim
Materiaal kruisvoet Aluminium, mat, poedercoating
Kleur zittingmateriaal zwart
Kruisvoet uitvoering Wielenset
met rugleuning ja
Onderstel uitvoering Kruisvoet met 5 armen
Wielen uitvoering geremde dubbele wielen
Norm DIN 68877
Producttype Stahulp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 965070
EAN/GTIN 4045197702456
Nummer fabrikant 965070
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Comfortabel zitten met steun. De ergonomische rugsteun met een hoogte van 120 mm ondersteunt een goede zithouding.
Het aluminium voetkruis zorgt voor stabiliteit in elke zit- en stapositie.
Zitting van zacht en comfortabel integraalschuim.
Belastbaarheid: 120 kg.

Norm:

DIN 68877

Tip:

Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.