Sitt-/ståhjälp med hjul, låg GARANT

Article no.: 965070
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
78 styck i lager
  • lyftförmåga stol: 120

Produktinformasjon

Technical Data

lyftförmåga stol 120 kg
ryggstöd höjd 120 mm
Höjdinställningstyp Ringutlösning
Höjdinställning utförande Gasfjäder
höjdinställningsområde 470 mm - 630 mm
Inställning avsitsens lutning no
lyftförmåga 120 kg
Material sitsyta Integralskum
Material fotkors pulverbelagd matt aluminium
färg sitsmaterial svart
Fotkors utförande Rullsats
med ryggstöd yes
Stativ utförande fotkors med fem armar
Rullar utförande bromsade dubbellöprullar
Norm DIN 68877
Produktslag Ståhjälp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 965070
EAN / GTIN 4045197702456

Beskrivelse

Utförande:

Mjuk och stabil stol. Det ergonomiska ryggstödet med 120 mm höjd underlättar rätt sittposition.
Det femarmade fotkorset av aluminium ger stabilitet i alla sitt- och ståställningar.
Sits av mjukt och bekvämt integralskum.
Bärförmåga: 120 kg.

Norm:

DIN 68877

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar