Ülés-/álláskönnyítő, integrált habszivaccsal, kerekekkel, alacsony

Cikkszám: 965070
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
78 darabszám azonnal szállítható
  • Szék teherbírása: 120

Termékadatok

Technikai adatok

Szék teherbírása 120 kg
Háttámla magassága 120 mm
Magasságállítási módja Gyűrűs működtetés
Magasságállítás kivitele Gázrugó
Magasságállítási tartomány 470 mm - 630 mm
Állítható dőlésszögű ülőlap nem
Teherbírás 120 kg
Ülőfelület anyaga Integrált habszivacs
Lábkereszt anyaga Matt alumínium porszórt bevonattal
Szék anyagának színe fekete
Lábkereszt kivitele Görgőkészlet
Háttámlával igen
Váz kivitele 5 karú lábkereszt
Kerekek kivitele Fékezett dupla kerekek
Szabvány DIN 68877
Termék fajtája Álláskönnyítő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 965070
EAN / GTIN 4045197702456

Leírás

Kivitel:

Puha ülés tartással. Az ergonomikus 120 mm magasságú háttámasz elősegíti a helyes tartást ülés közben.
Az alumínium 5 ágú lábkereszt minden ülő- és álló helyzetben stabilitást biztosít.
Ülőlap puha és kényelmes integrált habszivacsból.
Teherbírás: 120 kg.

Szabvány:

DIN 68877

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek