Istuma-/seisomatuoli, rakennesolumuovi, pyörillä, matala

Tuote nro.: 965070
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
78 kappaletta varastossa
  • Tuolin kantavuus: 120

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuolin kantavuus 120 kg
Selkänojan korkeus 120 mm
Korkeudensäätötapa renkaan vapautus
Korkeudensäätömalli Kaasujousi
Korkeudensäätöalue 470 mm - 630 mm
Istuimen kallistussäädettävä ei
Kantavuus 120 kg
Istuinpinnan materiaali Integraalimuovi
Jalkaristikon materiaali Alumiini matta jauhemaalattu
Istuinmateriaalin väri musta
Jalkaristikon rakenne Rullasarja
selkänojallinen kyllä
Jalustan rakenne 5-sakarainen ristikkojalka
Pyörillä liikkuva malli jarrulliset kaksoispyörät
Standardi DIN 68877
Tuotetyyppi Korkea jakkara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 965070
EAN / GTIN 4045197702456

Kuvaus

Malli:

Mukavaa ja tukevaa istumista. Ergonominen selkänoja, korkeus 120 mm, tukee oikeaa istuma-asentoa.
Viisihaarainen alumiininen jalkaristikko on jämäkkä kaikissa istuma- ja seisoma-asennoissa.
Istuin pehmeästä ja mukavasta integraalimuovista.
Kantavuus: 120 kg.

Standardi:

DIN 68877

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat