Draaimomentsleutel MANOSKOP® Nr. 714R 65-650 N-m mannelijk 3/4″

Artikelnummer: 96501065
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
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96501065
EAN/GTIN 4018754212781
Nummer fabrikant 96501065
L-nummer L60010 5167

Omschrijving

Omschrijving:

  • 4 meetmodi (koppel, draaihoek, koppel met regelbare draaihoek, draaihoek met regelbaar variabel koppel)
  • Grafisch kleurenscherm met hoge resolutie en extra zijrichtingaanwijzers
  • Vrij configureerbare menustructuur
  • Optioneel: Li-ion-batterij nr. 7195-2 en lader nr. 7160
  • 3 bedrijfsmodi: Trigger, piekdetectie (indicatie van bedrijf met weergave van piekwaarden) en track (indicatie van werking met weergave van momentane waarden)
  • Micro-USB-interface
  • Bajonetsluiting voor batterijvak
  • Quickrelease-veiligheidsvergrendeling - vervangend systeem voor insteekgereedschap
  • Gegevensopslag (≤ 2.500 schroefbewerkingen)
  • Er kunnen maximaal 200 schroefbehuizingen in maximaal 25 volgordediagrammen worden geprogrammeerd
  • Afhankelijk van het schroefhuis kunnen verschillende tolerantiegrenzen worden ingesteld
  • Akoestische en visuele evaluatie van de schroefbehuizing
  • Snelle en nauwkeurige aanpassing via het toetsenbord
  • Geen onbedoelde afstelling door automatische vergrendeling
  • Overbelastingsbeveiliging met hoorbaar en zichtbaar waarschuwingssignaal en geforceerde uitschakeling (rechts)
  • Automatische indicatie van de volgende kalibratiedatum op basis van tijd en/of belastingsnummer
  • Volledig automatische kalibratie en afstelling met de perfectControl® Calibration and Adjustment Device No. 7794-2 (koppel) of 7794-3 (koppel en draaihoek)
  • Meeteenheden: N·m, ft·lb, in·lb
  • Corrigeer automatisch het aanhaalkoppel na invoer van een afwijkende maat van de stomp
  • Na het ontlasten is het apparaat onmiddellijk weer gereed om te functioneren
  • Aandraaien rechts en links - voor aandraaien links in de functiemodus moet het insteekgereedschap mogelijk 180° worden gedraaid
  • Detecteerbaar en hoorbaar triggersignaal
  • Draaimoment en draaihoek gelijktijdig zichtbaar.
  • Meting onafhankelijk van het punt waarop de kracht wordt uitgeoefend (gr. 1, 2 en 4)
  • Veilig gebruik dankzij ergonomisch ontworpen handgreep (bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol)
  • 3 certificaten (koppelindicatie/activering volgens DIN en ISO 6789-2:2017, draaihoek)
  • In de stevige plastic doos (maat 40-100 in de stalen doos)
  • Geregistreerd ontwerp, gepatenteerd
  • Wordt geleverd met SENSOMASTER 4-software, USB-kabel, 4 microbatterijen AAA/LR03, 1,5 V. Micro NiMH-batterijen AAA, 1,2 V, kunnen worden gebruikt
  • Weergaveresolutie van rotatiehoek 0,1°
  • Weergaveafwijking van de rotatiehoek ± 1 %, ± 1 cijfer
  • Display resolutie aandraaimoment ≤ 60 N·m: 0,01 N·m; & 60 N·m: 0,1 N·m; & 400 N·m: 1 Nm
  • Weergave van afwijkend koppel ± 2%, ± 1 cijfer

Kenmerk:

  • Externe vierkante aandrijving (inch): 3/4″
  • Gr.: 65
  • Hoogte mm (h): 95 mm
  • Lengte [mm): 980 mm
  • Meetbereik ft-lb: 48-480 ft·lb
  • Meetbereik in-lb: 580-5800 in·lb
  • Meetbereik N-m: 65-650 N·m
  • Maat zeskantaandrijving [binnenvierkant]: 22 x 28 mm
  • Gewicht: 5137 g
  • Gewicht met kast: 9000 g
  • Breedte mm (b): 125 mm