{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Forma de la conexión | Cuadrado de accionamiento | |
| Ajuste del valor de disparo | Digital, ajustable | |
| Indicación | digital | |
| Unidad de medida par de giro | Nm | |
| Precisión del par de giro en sentido horario | 2 % | |
| Sentido de apriete | Derecha/izquierda | |
| Longitud total L | 980 mm | |
| Peso total | 5.137 g | |
| Certificado de prueba del fabricante | sí | |
| Asiento para herramienta insertable | 22×28 mm | |
| Tensión nominal | 1,5 V | |
| Cantidad de pilas contenidas | 4 ud. | |
| Tipo de batería | Alcalino-manganeso (AlMn) | |
| Tamaño constructivo internacional | AAA (LR3) | |
| Recargable | no | |
| Denominación del fabricante | MANOSKOP Nr. 714R | |
| Clase de protección (electrotecnia) | Clase de protección III | |
| Embalaje | Maleta de plástico | |
| Directiva / etiquetado | Identificación CE | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | |
| Color | verde; negro | |
| Tipo de protección / clase de protección | Clase de protección (electrotecnia) | |
| Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
| Par de giro mín., Nm | 65 | |
| Par máx., Nm | 650 | |
| QuickRelease / función de cambio rápido | sí | |
| Tamaño, Cuadrado de accionamiento | 3/4 pul | |
| Unidad del par de giro | Nm; lbf ft; lbf in | |
| Datos protocolables | sí | |
| Interfaz | USB | |
| Principio de disparo | Activación electromecánica | |
| Señal de disparo | Acústico; Óptico | |
| Respuesta | activadora; háptico; indicadora | |
| Tipo de producto | Llave dinamométrica | |
| Funciones de medición | Par de giro; ángulo de giro | |
| Norma | DIN EN ISO 6789-2 |
| Número de artículo | 96501065 | |
| EAN / GTIN | 4018754212781 | |
| Número del fabricante | 96501065 | |
| Número L | L60010 5167 | |
| Fabricante/responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |