• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Schroevendraaier-assortiment volledig geïsoleerd 0

Artikelnummer: 962894 0
Korting
19,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in E: 9×36
  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Gereedschapskast
  • kleinste geschikte ladefronthoogte: 75

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in E 9×36
Geschikt voor bedrijfsinrichting Gereedschapskast
kleinste geschikte ladefronthoogte 75 mm
Breedte 149 mm
Diepte 598 mm
Breedte in E 9 E
Diepte in E 36 E
gevulde ladebreedte in E 9 E
Aantal gereedschappen 0
Uitvoering leeg voor gereedschapssets
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 962894 0
EAN/GTIN 4045197548078

Omschrijving

Uitvoering:

gereedschapsassortimenten in tweekleurig hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antraciet, onderlaag in contrastkleur blauw, om in één oogopslag te kunnen zien welk stuk gereedschap ontbreekt.
Hardschuiminlay zonder gereedschap (leeg).

T.b.v.:

Gereedschapskasten / lades met diepte 36 E. De hardschuiminlays vullen 9 E (149×598×30 mm) of 18 E (298×598×30 mm) van de ladebreedte.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 962894 gr. 0: 1 st.