• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Csavarhúzó készlet teljesen szigetelt 0

Cikkszám: 962894 0
Kedvezmény
19,38 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje E-ben: 9×36
  • Műhelyberendezés: Szerszámszekrény
  • Legkisebb megfelelő fiók előlap magasság: 75

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje E-ben 9×36
Műhelyberendezés Szerszámszekrény
Legkisebb megfelelő fiók előlap magasság 75 mm
Szélesség 149 mm
Mélység 598 mm
Szélesség E-ben 9 E
Mélység E-ben 36 E
Kitöltött fiókszélesség E-ben 9 E
Szerszámok száma 0
Kivitel üres, szerszámkészletekhez
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 962894 0
EAN / GTIN 4045197548078

Leírás

Kivitel:

Szerszámkészletek kétszínű keményhab betétben. A zártpórusú hab olajjal szemben ellenálló és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó kék kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.
A keményhab betétek szerszám nélkül, (üres).

Alkalmazható:

Szerszámszekrényekhez / fiókokhoz 36 E mélységgel. A keményhab betétek a fiókok hasznos területének 9 E (149×598×30 mm), vagy 18 E (298×598×30 mm) részét töltik ki.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 962894 sz. 0 méret: 1 db