Gereedschapskast compleet met lades 75 kg, 20×24G, Hoogte mm/aantal lades: 800/5A

Artikelnummer: 931005 800/5A
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte mm/aantal lades Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Nuttig ladeoppervlak in G: 20×24

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Nuttig ladeoppervlak in G 20×24
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hoogte 800 mm
Breedte 600 mm
Diepte 700 mm
Nuttige hoogte 700 mm
Nuttige hoogte voor lades 700 mm
Ladefronthoogte 75 mm; 100 mm; 100 mm; 125 mm; 300 mm
Lades nuttige breedte 500 mm
Lades nuttige diepte 600 mm
Lades nuttige breedte in G 20
Lades nuttige diepte in G 24
Aantal lades 5
Aantal uittrekbare legborden 0
Aantal deuren 0
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen ja
Onderbouw onder in hoogte verstelbare werkplek nee
Gewicht 95 kg
Producttype Gereedschapskast

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 931005 800/5A
EAN/GTIN 4062406062392
Nummer fabrikant 931005 800/5A
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Compleet ingedeelde gereedschapskast in 24×28G, met lades 20×24G. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. 100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen. Lades met stansgaten in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75, 100, 100, 125, 300

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Tip:

Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Zwenkbereik van deuren vrijhouden, deuren en lades gesloten houden.
  • Lades voor het opbergen van gereedschap.
  • Legbord voor het opbergen van werkstukken en gereedschap.
  • Voor industrieel gebruik binnen.
  • Gebruik op droge en vaste vloeren.
  • Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.
  • Alleen aanpassen en ombouwen met goedgekeurde accessoires van de Hoffmann Group.
  • Kast in de vloer verankeren.
  • Bij ombouw tot montagewagen, lades vervangen door GridLine lades met individuele ladeontgrendeling die met één hand te bedienen is.
  • Bij belastbaarheid van de wielenunit het gewicht van de behuizing in aanmerking nemen.
  • Bij indeling naar keuze de nuttige hoogte in acht nemen.
  • Combineerbaar met GridLine wielenunit art.-nr.
  • 958480 maat 24 of 28.
  • Combineerbaar met GridLine kasten met identieke diepte en hoogte.
  • Alleen uitrusten met GridLine lades met individuele ladeontgrendeling die met één hand te bedienen is.
  • Na het neerzetten de zwenkwielen blokkeren door bediening van de vastzetters.
  • Hoek-verbindingskast voor gereedschapskasten met diepte 700 mm (28G).
  • Combineerbaar met GridLine kasten met identieke diepte en hoogte.
  • Voor uitrusting met GridLine lade-interieur met gereedschapsopname.
  • Combineerbaar met GridLine kasten met identieke diepte en hoogte.

Onjuist gebruik
  • Geen eigenmachtige verbouwingen en wijzigingen uitvoeren.
  • Kast, lades en legborden niet overbelasten.
  • Niet in de kast, lades en op legborden staan of zitten.
  • Voorwerpen niet schoksgewijs neerleggen.
  • Niet op de montagewagen gaan staan of zitten.
  • Geen personen transporteren.
  • Niet combineerbaar met wielenunit.
  • Niet meerdere lades tegelijkertijd openen.
  • CNC-machinekast niet combineerbaar met wielenunit.

Downloads en documenten

Geschikte producten