Sokkel met afneembare plint voor kasten, diepte 28G, Hoogte 100 mm 80

Artikelnummer: 958175 80
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 100 mm
Breedte 2.000 mm
Diepte 700 mm
Geschikt voor behuizingsbreedte in G 80
Geschikt voor behuizingdiepte in G 28
Producttype Sokkel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 958175 80
EAN/GTIN 4062406188795

Omschrijving

Uitvoering:

Sokkel van plaatstaal, aan te brengen onder behuizing.
Sokkel 100 mm hoog, met afneembare plint (voor en achter).

T.b.v.:

Kasten nr. 941001941077, nr. 942701942767.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

De sokkel is niet geschikt voor transport met een hefwagen.
Kasten mogen niet beladen worden verplaatst.