Lábazat levehető takarólappal szekrényekhez, mélység 28G, Magasság 100 mm 80

Cikkszám: 958175 80
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 100 mm
Szélesség 2 000 mm
Mélység 700 mm
Ház szélessége G-ben 80
Ház mélysége G-ben 28
Termék fajtája Lábazat

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 958175 80
EAN / GTIN 4062406188795

Leírás

Kivitel:

Acéllemez lábazat ház alatti elhelyezéshez.
Lábazat 100 mm magas, (elöl és hátul) levehető takarólapokkal.

Alkalmazható:

941001941077, Nr. 942701942767 sz. szekrényekhez.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

A lábazat emelőkocsival történő szállításra nem alkalmas.
A szekrényeket nem szabad megrakodott állapotban mozgatni.