Sokkel met afneembare plint voor kasten, diepte 28G, Hoogte 100 mm 30

Artikelnummer: 958175 30
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 100 mm
Breedte 750 mm
Diepte 700 mm
Geschikt voor behuizingsbreedte in G 30
Geschikt voor behuizingdiepte in G 28
Producttype Sokkel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 958175 30
EAN/GTIN 4062406188764

Omschrijving

Uitvoering:

Sokkel van plaatstaal, aan te brengen onder behuizing.
Sokkel 100 mm hoog, met afneembare plint (voor en achter).

T.b.v.:

Kasten nr. 941001941077, nr. 942701942767.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

De sokkel is niet geschikt voor transport met een hefwagen.
Kasten mogen niet beladen worden verplaatst.